Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage NB-1000SATA/5-7MM Interne Festplatte 2.5" 1 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage NB-1000SATA/5-7MM Interne Festplatte 2.5" 1 TB Serial ATA III
Origin Storage NB-1000SATA/5-7MM Interne Festplatte 2.5" 1 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26033371
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     NB-1000SATA/5-7MM
EAN/GTIN:
     5055146641186
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Origin Storage ist ein globaler Anbieter von IT-Storage-Lösungen und Komponenten. Das Produktportfolio umfasst Lösungen Festplatte, RAID-Lösungen und OEM-Teile. Origin Storage ist stolz auf seine erstklassigen Kundenservice, wettbewerbsfähige Preise und kompetenten Sales Mitarbeiter. Das Unternehmen ist einzigartig, nicht nur in seiner Produktpalette, sondern auch in seiner Philosophie, die bis fügt ein professionelles Einkaufs-Erlebnis. Origin Storage - der ideale Partner für alle Ihre Storage-Management-Bedürfnisse.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Laptop
Puffergröße Speicherlaufwerk
16 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Zugriffzeit
5.5 ms
Durchschnittliche Wartezeit
5.5 ms
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Speicherlaufwerk-Adapter enthalten
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Sonstige Funktionen
Drive Ready Time
2.8 s
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Höhe
7 mm
Tiefe
100.2 mm
Gewicht
220 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.1 W
Energieverbrauch (lesen)
1.5 W
Energieverbrauch (schreiben)
1.5 W
Energieverbrauch (idle)
0.5 W
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,91*
€ 105,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,74*
€ 104,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.