Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Wireless Mouse Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg Wireless Mouse Pro
Sandberg Wireless Mouse Pro
Sandberg Wireless Mouse Pro
Sandberg Wireless Mouse Pro
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26078461
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     630-06
EAN/GTIN:
     5705730630064
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Mit der Sandberg Wireless Mouse Pro bleiben Sie bei der Arbeit mit Ihrem Computer vollkommen flexibel. Die Maus ist drahtlos was störende Kabel überflüssig macht. Die Installation erfolgt vollautomatisch, ohne dass Software oder das Pairing von Geräten benötigt wird. Der mitgelieferte USB-Empfänger passt ganz einfach in einen USB-Anschluss und ermöglicht so das sofortige Verwenden der Sandberg Wireless DesignMouse.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
48 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
100 g
Lieferumfang
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
60 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
5
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Empfohlene Nutzung
PC/Laptop
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
3
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.