Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Racer 60 M6 Autoantenne Festmontage Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht Racer 60 M6 Autoantenne Festmontage Schwarz
Albrecht Racer 60 M6 Autoantenne Festmontage Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26112490
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     67142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoantenne
Magnetfußantenne
CB-Antenne
CB-Mobilantenne
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Autoradioantenne
Montage
Befestigungstyp
Festmontage
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
650 mm
Weitere Suchbegriffe: autoantenne albrecht, autoantenne
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.