Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA 21267 Magazin- & Buch-Cover Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA 21267 Magazin- & Buch-Cover Grün
HERMA 21267 Magazin- & Buch-Cover Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26137652
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     21267
EAN/GTIN:
     4008705894357
Suchbegriffe:
Bucheinband
Buchhüllen
Buchschoner
Buchschutzeinband
  • Rundum durchsichtige Fertigeinbände aus umweltfreundlicher Polypropylen-Folie, ohne Weichmacher. - Jetzt mit farbigen Rändern und tollen Motivlaschen. - Stabiler, geschweißter Kantenschutz und kein Verkleben der Bücher. - Das Einbinden mit dem HERMA Schulbuchumschlag ist dank zweiter Lasche schnell und komfortabel. - Der zuverlässige Schutz der Bücher vor Schmutz, Staub und Beanspruchung dient auch der Werterhaltung der Schulbücher.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Höhe
267 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.