Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana AD 620 Elektrische Aromalampe Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medisana AD 620 Elektrische Aromalampe Weiß
Medisana AD 620 Elektrische Aromalampe Weiß
Medisana AD 620 Elektrische Aromalampe Weiß
Medisana AD 620 Elektrische Aromalampe Weiß
Medisana AD 620 Elektrische Aromalampe Weiß
Medisana AD 620 Elektrische Aromalampe Weiß
Medisana AD 620 Elektrische Aromalampe Weiß
Medisana AD 620 Elektrische Aromalampe Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26169908
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     60082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duftdiffuser
Duftöl-Diffusor
Duftöl-Zerstäuber
Raumduft
Erzeugt mit Ultraschall-Technologie einen feinen Nebel, über den der Duft im gesamten Raum verteilt wird - Timer zur Programmierung der Betriebsdauer: 2 und 4 Stunden - Wellnesslicht mir Farbwechsel in 5 Farben - Aroma Diffusor für Duftöle - Hohe Wirksamkeit durch mikrofeine Zerstäubung - Automatische Abschaltung bei leerem Tank - Geräuscharm und energiesparend
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Betriebszeit
4 h
Merkmale
Typ
Elektrische Aromalampe
Produktfarbe
Weiß
Fassungsvermögen
300 ml
Gewicht und Abmessungen
Breite
132 mm
Tiefe
132 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
245 g
Beleuchtung
Nachtlicht
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Promed
SH985411
ab € 8,49*
Sonstiges
Promed
SH985410
ab € 9,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.