Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 07.6150.6380 Pfanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 07.6150.6380 Pfanne
WMF 07.6150.6380 Pfanne
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26169989
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     07.6150.6380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Bratpfanne (Edelstahl)
Die Fischpfanne mit Durit Protect Plus Antihaftversiegelung ist ideal für eine fettarme gesundheitsbewusste Ernährung, zum Braten und Schmoren. Der Deckel sind aus hitzebeständigem Güteglas. Für den Gebrauch auf Induktionsherden ist die Pfanne mit einem speziellen Boden ausgestattet - TransTherm-Allherdboden - für alle Herdarten geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
260 mm
Breite
260 mm
Tiefe
380 mm
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Teflonbeschichtet
Ja
Deckel enthalten
Ja
Innenbeschichtung
PTFE
Material
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.