Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 05405-00100 Türstopper Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 05405-00100 Türstopper Weiß
TESA 05405-00100 Türstopper Weiß
TESA 05405-00100 Türstopper Weiß
TESA 05405-00100 Türstopper Weiß
TESA 05405-00100 Türstopper Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26223868
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05405-00100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdichtungsschiene
Klebedichtung
Selbstklebende Fensterdichtung
Selbstklebende Türdichtung
Die langlebige, selbstklebende tesamoll® Türdichtschiene schützt vor Zugluft, Kälte, Staub und Lärm. Die hochwertigen Nylonborsten sichern perfekte Abdichtung.

- Aktiver Niveauausgleich durch gefederte Bürstenaufhängung für Fliesen, Kacheln und andere unebene Böden
- Für Spaltenbreiten bis 15 mm
- Material: Lackiertes Aluminium
- Selbstklebend. Einfach anzubringen ohne Schrauben und Nägel
- Haltbarkeit: 8 Jahre
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
05405-00101-00
ab € 19,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.