Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MROS202 Maus Büro rechts USB Typ-A Optisch 2400 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MROS202 Maus Büro rechts USB Typ-A Optisch 2400 DPI
MediaRange MROS202 Maus Büro rechts USB Typ-A Optisch 2400 DPI
MediaRange MROS202 Maus Büro rechts USB Typ-A Optisch 2400 DPI
MediaRange MROS202 Maus Büro rechts USB Typ-A Optisch 2400 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26232282
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MROS202
EAN/GTIN:
     4260283117857
Suchbegriffe:
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
Computer Maus
MediaRange Eingabegeräte eignen sich ideal für sämtliche Anwendungen im Büro oder Zuhause. Unsere optische 5-Tasten Maus lässt sich schnell und einfach per USB-Anschluss verbinden und ist dank Plug & Play mit sämtlichen gängigen Betriebssystemen kompatibel und sofort einsatzbereit
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Software-CD
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
85 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Automatische Abschaltung
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Plug
Ja
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
2400 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
5
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Horizontal
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Empfohlene Nutzung
PC
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.