| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-26232287 Herst.-Nr.: MROS101 EAN/GTIN: 4260283117758 |
| |
|
| | |
| MediaRange Eingabegeräte eignen sich ideal für sämtliche Anwendungen im Büro oder Zuhause. Unsere Tastaturen lassen sich schnell und einfach per USB-Anschluss verbinden und sind dank Plug & Play mit sämtlichen gängigen Betriebssystemen kompatibel und sofort einsatzbereit. Mit über 10 Millionen Tastenanschlägen und Spritzwasserschutz, sind unsere Tastaturen ideal vor äußeren Einwirkungen des Alltags geschützt. Die praktische Höhenverstellung sorgt zusätzlich für mehr Schreibkomfort. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Keyboard Abmessungen (BxTxH) | 449 x 157 x 26 mm | | Tastaturgewicht | 520 g | Energie | Energiequelle | USB | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Tastatur-Stil | Gerade | | Full-size Tastatur | Ja | | Anpassbare Tastaturhöhe | Ja | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Schutzfunktion | Spritzwassergeschützt | Tastatur | Empfohlene Nutzung | Büro | | Geräteschnittstelle | USB | | Tastaturaufbau | QWERTZ | | Tastatursprache | Deutsch | | Tastatur Formfaktor | Volle Größe (100%) | | Numerisches Keypad | Ja | | Tastatur - Tastenanzahl | 107 | | Lebensdauer der Tastaturtasten | 10 Millionen Zeichen | | Windows Tasten | Ja | | Kurzbefehle | Ja | | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Zweck | PC / Server | Merkmale | Plug | Ja |
|
| | |
| | | |
| |