Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage DELL-8000NLSA/7-S11 Interne Festplatte 8 TB 7200 RPM 128 MB 3.5" NL-SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage DELL-8000NLSA/7-S11 Interne Festplatte 8 TB 7200 RPM 128 MB 3.5" NL-SATA
Origin Storage DELL-8000NLSA/7-S11 Interne Festplatte 8 TB 7200 RPM 128 MB 3.5" NL-SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26280139
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     DELL-8000NLSA/7-S11
EAN/GTIN:
     5055146642374
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Origin Storage ist ein globaler Anbieter von IT-Storage-Lösungen und Komponenten. Das Produktportfolio umfasst Lösungen Festplatte, RAID-Lösungen und OEM-Teile. Origin Storage ist stolz auf seine erstklassigen Kundenservice, wettbewerbsfähige Preise und kompetenten Sales Mitarbeiter. Das Unternehmen ist einzigartig, nicht nur in seiner Produktpalette, sondern auch in seiner Philosophie, die bis fügt ein professionelles Einkaufs-Erlebnis. Origin Storage - der ideale Partner für alle Ihre Storage-Management-Bedürfnisse.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Speicherlaufwerk Wechselrahmen enthalten
Ja
Merkmale
HDD Kapazität
8000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
3.5 "
Schnittstelle
NL-SATA
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Puffergröße Speicherlaufwerk
128 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
195 MiB/s
Suchzeit (Lesen)
8.5 ms
Suchzeit (Schreiben)
9 ms
Durchschnittliche Wartezeit
4.16 ms
Bytes pro Sektor
512
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
850 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
0.67 G
Vibrationen außer Betrieb
1.04 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
300 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7.4 W
Energieverbrauch (idle)
5.1 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Weitere Suchbegriffe: internal hard drives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,05*
€ 334,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,28*
€ 333,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,12*
€ 322,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,79*
€ 318,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,57*
€ 291,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.