Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock E3C224D4HM Motherboard Intel® C224 LGA 1150 (Socket H3) Erweiterter Mini ITX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock E3C224D4HM Motherboard Intel® C224 LGA 1150 (Socket H3) Erweiterter Mini ITX
Asrock E3C224D4HM Motherboard Intel® C224 LGA 1150 (Socket H3) Erweiterter Mini ITX
Asrock E3C224D4HM Motherboard Intel® C224 LGA 1150 (Socket H3) Erweiterter Mini ITX
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26301607
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     E3C224D4HM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1150 (Socket H3)
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Pentium®
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16-Slots
1
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
PCI-Slots
1
Merkmale
Motherboardformfaktor
Erweiterter Mini ITX
Motherboard Chipsatz
Intel® C224
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
151 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
64 Mbit
ACPI-Version
1.1
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
SATA Anschlüsse
4
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
Zahl der COM Stecker
1
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel i210
Wake-on-LAN bereit
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 35 °C
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Sonstige Funktionen
Unterstützte UDIMM Taktraten
1333,1600 MHz
Maximaler UDIMM Speicher
32 GB
Speicher-Controller
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3-SDRAM
Speicherkanäle
Dual-channel
Speicherspannung
1.35,1.5 V
ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1333,1600 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,28*
€ 270,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,38*
€ 262,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,44*
€ 256,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,65*
€ 253,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,17*
€ 229,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.