Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perixx PERIMICE-715 II Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perixx PERIMICE-715 II Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Perixx PERIMICE-715 II Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Perixx PERIMICE-715 II Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Perixx PERIMICE-715 II Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Perixx PERIMICE-715 II Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Perixx PERIMICE-715 II Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Perixx PERIMICE-715 II Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26346011
Hersteller:
     Perixx
Herst.-Nr.:
     11208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
97 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Energieverbrauch
10 mA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellose Reichweite
10 m
Plug
Ja
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Vertikale Ausführung
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
ABS Synthetik, Gummi
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 60 °C
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Empfohlene Nutzung
PC/Laptop
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
3
Frequenzband
2.4 GHz
Zertifizierung
CE, FCC
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
ID0027
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.