Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 8841 IP-Telefon Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco 8841 IP-Telefon Weiß
Cisco 8841 IP-Telefon Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26426410
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-8841-W-K9=
EAN/GTIN:
     882658796111
Suchbegriffe:
Systemtelefon
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
Stellen Sie Ihren Kunden hochwertige Unified Communications-Funktionen zur Verfügung. Die Cisco Unified IP-Telefone der Serie 8800 bieten äußerst sichere, umfassende geschäftskritische Unified Communications-Funktionen sowie VollduplexBreitband-Audioleistung. So verbessern sie die Zusammenarbeit und die Geschäftsergebnisse. - Cisco Unified Communications Manager und die Cisco Business Edition 6000 bieten umfangreiche Unified CommunicationsFunktionen. - Bei der geschäftskritischen Zusammenarbeit profitieren Benutzer von Zwei-WegeVollduplex-Breitband-Audioleistung (G.722).
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
ANzahl RJ9-Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
DHCP-Client
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-FAST, EAP-TLS, HTTPS, SRTP, SSH, SSL/TLS
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3q, IEEE 802.3u
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachcodec
G.711a, G.722, G.729A, iLBC
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Weiß
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Hüllenmaterial
ABS
Gerätsicherheit
Ja
Wandmontage
Ja
Montage
Tisch/Wand
Management-Funktionen
Integrierter Anrufbeantworter
Ja
Lautstärkeregler
Digital
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5 Zoll
Display-Auflösung
800 x 480 Pixel
Telefoneigenschaften
Anrufer-Identifikation
Ja
Anklopfen
Ja
Ruftonunterscheidung unterstützt
Ja
Kurzwahlen
Ja
Intercom
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Anruf Park
Ja
Anrufannahme
Ja
Vollduplex
Ja
Anruftransfer
Ja
MWI (Anzeige vorhandener Nachricht)
Ja
Sonstige Funktionen
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85171800
Gewicht und Abmessungen
Breite
257.34 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
229.1 mm
Gewicht
1170 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,75*
€ 482,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,82*
€ 475,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,42*
€ 443,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,62*
€ 438,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,67*
€ 408,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.