Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soundmaster PDB1800 Tragbarer DVD-/Blu-Ray-Player Tragbarer DVD-Player Wand-montiert 22,9 cm (9") 640 x 234 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soundmaster PDB1800 Tragbarer DVD-/Blu-Ray-Player Tragbarer DVD-Player Wand-montiert 22,9 cm (9") 640 x 234 Pixel Schwarz
Soundmaster PDB1800 Tragbarer DVD-/Blu-Ray-Player Tragbarer DVD-Player Wand-montiert 22,9 cm (9") 640 x 234 Pixel Schwarz
Soundmaster PDB1800 Tragbarer DVD-/Blu-Ray-Player Tragbarer DVD-Player Wand-montiert 22,9 cm (9") 640 x 234 Pixel Schwarz
Soundmaster PDB1800 Tragbarer DVD-/Blu-Ray-Player Tragbarer DVD-Player Wand-montiert 22,9 cm (9") 640 x 234 Pixel Schwarz
Soundmaster PDB1800 Tragbarer DVD-/Blu-Ray-Player Tragbarer DVD-Player Wand-montiert 22,9 cm (9") 640 x 234 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26532782
Hersteller:
     Soundmaster
Herst.-Nr.:
     PDB1800
EAN/GTIN:
     4005425004387
Suchbegriffe:
DVD-Player
DVD portable player
Portable DVD-Player
Tragbare DVD-Player
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
9 "
Display-Auflösung
640 x 234 Pixel
Display
LCD
Bildschirmdiagonale (cm)
22.86 cm
Seitenverhältnis
3:4, 4:3, 16:9
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Garantiekarte
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Kopfhörer enthalten
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
1760 g
Technische Details
USB erfordert
Ja
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
Speicherstick (MS), MMC, SD
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
7 kWh
Energiequelle
AC, Akku, Gleichstrom
Energieeffizienzskala
A bis G
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1200 mAh
Merkmale
Produkttyp
Tragbarer DVD-Player
Formfaktor
Wand-montiert
Produktfarbe
Schwarz
Playback Disk-Formate
CD-Audio, CD Video, SVCD, VCD
Unterstützte Medien
CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL
Lieferanteneigenschaften
Ursprungsland
China
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audioeingang (L, R)
1
Digital Audio-Ausgang (koaxial)
1
AV-Ausgang
Ja
Sonstige Funktionen
USB Anschluss
Ja
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
MP4
Unterstützte Audioformate
MP3, WMA
Unterstützte Bildformate
JPG
Audio
Playback MP3
Ja
Weitere Suchbegriffe: mobile DVD-Player, dvd player
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,87*
€ 181,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,84*
€ 177,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,85*
€ 160,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,00*
€ 155,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,43*
€ 140,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.