| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-26540678 Herst.-Nr.: 2000016743 EAN/GTIN: 3138522072643 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Auspacken, aufpumpen und lospaddeln: das Colorado™ im praktischen Set mit Pumpe FP5L und Paddel K-Compact230. Das Doppelpaddel aus Aluminium kann auch geteilt als Riemenpaar verwendet werden. - Set mit Kajak, Doppelpaddel und Fußpumpe. - Robuste Polyesterhülle. - Auswechselbare PVC-Seitenkammern. - Auswechselbare PVC-Bodenkammer mit Stegen für extra Stabilität. - Hüllenboden aus gewebeverstärktem Material (Tarpaulin) für hohe Steifigkeit und Schutz. - Luftdruck: 0,1 bar/1,5 psi. - Breite Form, sehr gute Stabilität. - Alle am Boot verwendeten Ventiltypen (Boston, Mini Boston und Mini Doppelverschlussventil) können mit dem gleichen Adapter einfach aufgepumpt werden. - Hochwirksames Lenzsystem. - 2 verstellbare, herausnehmbare Sitze mit hoher Rückenlehne und aufblasbarer Sitzfläche. - Abnehmbare Finne und angeschweißtes Spruprofil für besonders gute Manövrierbarkeit. - 4 ergonomische Tragegriffe (je einer vorne, hinten sowie an beiden Seiten). - Lieferumfang: Doppelpaddel, Fußpumpe, Tragetasche, Easy Inlation Manometer, abnehmbare Finne und Reparaturset. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 3310 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 880 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 14700 g | Merkmale | Anzahl der Personen | 2 Person(en) | ![](/p.gif) | Ergonomische Griffe | Ja | Lieferumfang | Reparatur-Set enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Tragetasche | Ja | ![](/p.gif) | Pumpe | Ja | Design | Produktfarbe | Schwarz, Weiß, Gelb | ![](/p.gif) | Kammermaterial | PVC | ![](/p.gif) | Anzahl der Kammern | 3 | ![](/p.gif) | Abnehmbare Kammern | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der Sitze | 2 Sitz(e) | ![](/p.gif) | Verstellbarer Sitz | Ja | ![](/p.gif) | Rückenlehne | Ja | ![](/p.gif) | Griffanzahl | 4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |