Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager SL200559209011 Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager SL200559209011 Kabelkanal-Zubehör
Hager SL200559209011 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26622689
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL200559209011
EAN/GTIN:
     4012740894678
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Geräteträger
hager geräteträger
abdeckung hager
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Graphit
Material
Kunststoff
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Höhe
115 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: geräteträger steckdose
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,22*
€ 99,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,18*
€ 91,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.