Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager SL200559119010 Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager SL200559119010 Kabelkanal-Zubehör
Hager SL200559119010 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26622702
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL200559119010
EAN/GTIN:
     4012740894845
Suchbegriffe:
Geräteträger
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 1 fach
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Höhe
171 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.