| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-26646554 Herst.-Nr.: 418060 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen. Das Modul KS-T übertrifft die Produktanforderungen der IEC 60603-7-5 für die Kategorie 6 bis 250 MHz. In Verbindung mit Datenkabeln der Kategorien 7 und 7A erfüllt es auch die Anforderungen für Channel der Klasse EA bis 500 MHz. Dadurch ist es für die Übertragung von 10-Gigabit Ethernet gemäss IEEE 802.3an geeignet. Die Anforderungen für Power over Ethernet Plus (PoE+) gemäß IEEE 802.3at werden voll erfüllt. Weitere Informationen: Merkmale | Stecker | RJ45 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Metallisch |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |