Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 600.07 Lampenschirm Wohnzimmer Weiß Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 600.07 Lampenschirm Wohnzimmer Weiß Keramik
Paulmann 600.07 Lampenschirm Wohnzimmer Weiß Keramik
Paulmann 600.07 Lampenschirm Wohnzimmer Weiß Keramik
Paulmann 600.07 Lampenschirm Wohnzimmer Weiß Keramik
Paulmann 600.07 Lampenschirm Wohnzimmer Weiß Keramik
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26666430
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     60007
EAN/GTIN:
     4000870600078
Suchbegriffe:
Dekoglas
Glasdeko
Glasdekoartikel
Glasdekoration
Der Deko-Schirm -Wolbi- aus der DecoSystems Serie kann bei allen DecoSystems Basisprodukten eingesetzt werden. Egal ob Strahler, Schienenspot oder Seilspot

Produkteigenschaften
- Oberfläche/Farbe: Weiß
- Glasschirm für alle DecoSystems Produkte inkl. Montageanleitung

Dekorieren Sie selbst Ihre Spots
Wolbi Weiß - die Dekoration für alle DecoSystems Produkte
DecoSystems Schirme passen immer auf alle DecoSystems Basisprodukte. Egal ob Strahler, Spots an Seilsysteme oder Leuchten auf Schienensystemen. Dies ermöglicht dem Anwender, seinen individuellen Geschmack Leuchten übergreifend einheitlich umzusetzen.
Weitere Informationen:
Design
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Weiß
Material
Keramik
Form
andere
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gewicht und Abmessungen
Höhe
80 mm
Durchmesser
90 mm
Weitere Suchbegriffe: dekoglas
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
60004
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.