Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL3500 zentrale Smart Home Steuereinheit Verkabelt & Kabellos Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL3500 zentrale Smart Home Steuereinheit Verkabelt & Kabellos Schwarz, Grau
ALLNET ALL3500 zentrale Smart Home Steuereinheit Verkabelt & Kabellos Schwarz, Grau
ALLNET ALL3500 zentrale Smart Home Steuereinheit Verkabelt & Kabellos Schwarz, Grau
ALLNET ALL3500 zentrale Smart Home Steuereinheit Verkabelt & Kabellos Schwarz, Grau
ALLNET ALL3500 zentrale Smart Home Steuereinheit Verkabelt & Kabellos Schwarz, Grau
ALLNET ALL3500 zentrale Smart Home Steuereinheit Verkabelt & Kabellos Schwarz, Grau
ALLNET ALL3500 zentrale Smart Home Steuereinheit Verkabelt & Kabellos Schwarz, Grau
ALLNET ALL3500 zentrale Smart Home Steuereinheit Verkabelt & Kabellos Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26715278
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL3500
EAN/GTIN:
     4038816035004
Suchbegriffe:
Heizungssteuereinheit
Steuereinheit Heizung
SmartHome Zentrale
smarthome zentrale
  • Kostengünstige Plattform
    - Kann bequem von überall per Weboberfläche ausgelesen, konfiguriert und bedient werden
    - Umgebungszuständen wie Temperatur, Feuchtigkeit, Luftdruck und vieles mehr erfassen
    - Integrierte XML Schnittstelle
    - 4x RJ45 für Sensormodule
    - SNMP Modul zum installieren

    Die ALLNET ALL3500 Homeautomation Appliance bietet eine solide und kostengünstige Plattform für die Umsetzung von Steuerlösungen, die auf Messdaten basieren.

    Wie das Modell ALL3418V2 basiert auch die ALL3500 auf dem neuen ALL5002 CPU Board und einer GNU/Linux Firmware.

    Dadurch ist sie offen für eigene Anwendungen und alle Zusatzmodule der ALL3000/4000/5000 Serie können mit der ALL3500 Zentraleinheit betrieben werden. Die ALL3500 kann bequem von überall per Weboberfläche ausgelesen, konfiguriert und bedient werden. Die integrierte XML Schnittstelle ermöglicht die einfach Integration in komplexe Installationen oder eigene Softwareprodukte zur Steuerung und Überwachung.

    Steuern, Messen, Regeln über Netzwerk, Internet und Smartphone
    Anwendungsbeispiele:
    - Temperaturerfassung in HACCP oder Alarmszenarien, sowie davon abhängige Schaltung von Alarmgebern.
    - Klimakontrolle eines Raumes durch Überwachung von Temperatur und Luftfeuchte, sowie bedarfsgerechter Schaltung von Heizung und Luftbefeuchtung.
    - Krisenerkennung in missionskritischen Räumen und schalten von Alarmgebern bei Gasgeruch, Wassereinbruch, Rauchentwicklung, etc.
    - Zeit- und feuchtigkeitsgesteuerte Gartenbewässerung
    - Verbrauchsabhängige Schaltung über externe Sensoren wie z.B. ALL4950 Powermeter Modul

    Kompakt, Leistungsfähig, Kostengünstig
    Die passende Plattform für Ihre Home-Automation Anwendung
    Bei der ALL3500 ist es uns gelungen viel Funktionalität in ein kompaktes und kostensparendes Design zu packen. Das spart Platz und Kosten, liefert aber dennoch eine beeindruckende Funktionalität. Jeweils vier Relais, Sensorports und Kontaktschnittstellen stehen zur Verfügung. Damit ist der ALL3500 äußerst vielseitig einsetzbar.

    Sensoren, Aktoren und Schalter
    Ein breites Sortiment ermöglicht komplexe Anwendungen
    Die ALL3500 Zentraleinheit verfügt über vier Ports zum Anschluss von externen Sensoren und Aktoren, sowie vier Relaisausgänge zum Schalten von beliebigen Lasten. Zusätzlich verfügt das Gerät über vier Kontakteingänge, die z.B. zum Anschluss von Tastern und Schaltern verwendet werden können.

    Somit lassen sich Umgebungszuständen wie Temperatur, Feuchtigkeit, Luftdruck und vieles mehr erfassen, mitteilen und verarbeiten, sowie Schaltvorgänge über Aktoren oder die Relais auslösen. Dies kann manuell, zeitgesteuert oder in Abhängigkeit von den erfassten Werten erfolgen.

    Konnektivität
    Mit Ethernet und eingebautem WLAN leicht erreichbar
    Die ALL3500 Zentraleinheit ist über eine IP Adresse im TCP/IP Netzwerk erreichbar. Die ermittelten Werte können über den Webbrowser direkt vom Gerät abgerufen, verarbeitet oder per Email periodisch verschickt werden. Eine integrierte XML-Schnittstelle dient zur Datenabfrage und Steuerung über das Internet, womit sich die ALL3500 in eine übergeordnete Steuerlösung integrieren lässt.

    USB Port
    Externe Funktechnologien einbinden
    Externe Sensoren/Aktoren können z.B. per separatem Funk-USB-Stick mit der ALL3500 verbunden werden. Die ALL3500 kann diese Sensoren erkennen und verarbeiten. Folgende Technologien/Hersteller sind bereits im ALL3500 integriert:
    - Plugwise
    - EnOcean
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220.4 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
400 g
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
5 W
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Leistungen
Prozessor-Taktfrequenz
2.4 GHz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2
USB-Version
2.0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,31*
€ 338,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,88*
€ 334,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,35*
€ 328,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,44*
€ 317,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,72*
€ 278,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.