Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL4404 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL4404 Weiß
ALLNET ALL4404 Weiß
ALLNET ALL4404 Weiß
ALLNET ALL4404 Weiß
ALLNET ALL4404 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26725442
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL4404-WHITE
EAN/GTIN:
     4038816017543
Suchbegriffe:
Multiplexer
Multiplexor
multiplexer
  • kompatibel mit ALL350x/4500/5000
  • Modul-Sensor-Hub für den Multiplexing Einsatz
  • 8-Port Multiplexing Modul-Hub im neuen Metall Desktop-/Wandgehäuse
  • Mehrfach Multiplexing = mehrere Multiplexing Module an einer Leitung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, RoHS
Kompatible Produkte
Allnet ALL350x/4500/5000
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
230 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-45 - 90 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Sonstige Funktionen
Hostschnittstelle
RJ-45
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.