Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA 508566 CLIP & CLOSE 3er Set, 5085


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EMSA 508566 CLIP & CLOSE 3er Set, 5085
EMSA 508566 CLIP & CLOSE 3er Set, 5085
EMSA 508566 CLIP & CLOSE 3er Set, 5085
EMSA 508566 CLIP & CLOSE 3er Set, 5085
EMSA 508566 CLIP & CLOSE 3er Set, 5085
EMSA 508566 CLIP & CLOSE 3er Set, 5085
Artikel-Nr.:
     3517K-28668665
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     508566
EAN/GTIN:
     4009049303369
Suchbegriffe:
Frischhalte-Box
Frischhalte-Dose
Frischhaltebox
Frischhaltedose
Mit den CLIP & CLOSE Frischhaltedosen bleiben Lebensmittel länger frisch!
Ein hygienischer Lebensmittelbehälter für perfekte Konservierung und Transportsicherheit! Die CLIP&CLOSE Frischhaltedose ist die optimale Aufbewahrungslösung für alle Ihre Lebensmittel. Frische Lebensmittel bleiben wirklich bis zu zwei Mal länger frisch. Dank des einzigartigen Frischesiegels und des 4-Clip-Verschlusssystems sind diese Behälter nicht nur 100% auslaufsicher, sondern auch 100% hygienisch, da es keine Lücken gibt, in denen sich Keime ansammeln könnten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
167 mm
Tiefe
226 mm
Höhe
99 mm
Gewicht
655 g
Verpackungsbreite
167 mm
Verpackungstiefe
226 mm
Verpackungshöhe
99 mm
Paketgewicht
693 g
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Set
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Transparent
Material
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Spülmaschinenbeständig
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Kühlschrankbeständig
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Leckdicht
Ja
Messskala
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Anzahl der Teile
6
Technische Details
Lebensmittelecht
Ja
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewährleistungsfrist
30 Jahr(e)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,48*
€ 12,22*
2 Tage
9
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,49*
€ 12,24*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 8,60*
€ 12,35*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 9,61*
€ 13,58*
2 Tage
118
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,32*
€ 14,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emsa
508557
ab € 6,96*
Ähnlich
Emsa
509040
ab € 5,4975*
Ähnlich
Emsa
508556
ab € 8,12*
Ähnlich
Emsa
508570
ab € 6,37*
Ähnlich
Emsa
508567
ab € 11,265*
Ähnlich
Emsa
508558
ab € 8,77*
Ähnlich
Emsa
508568
ab € 12,19*
Ähnlich
Emsa
512753
ab € 14,62*
Ähnlich
Emsa
508555
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.