Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena Comfort Grasschere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena Comfort Grasschere
Gardena Comfort Grasschere
Gardena Comfort Grasschere
Gardena Comfort Grasschere
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26757081
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     8733-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Grasschere
Hand-Rasenkantenschere
Hand-Rasenschere
Handrasenschere
Die GARDENA Comfort Grasschere sorgt für den exakten Rasenkantenschnitt. Der ergonomisch geformte Griff mit Weichkunststoff-Komponente ermöglicht leichtes Schneiden. Die antihaftbeschichteten Wellenschliff-Schneidmesser sorgen darüber hinaus für einen exakten Schnitt bei gleich bleibender Schnitthöhe. Dank der speziellen Messerlagerung ist ein gleichbleibend kraftvolles Schneiden über die gesamte Messerlänge garantiert. Eine leichte Führung und gleichbleibende Schnitthöhe ist aufgrund der Gleitkufen gewährleistet. Durch den praktischen Einhandverschluss kann die Grasschere schnell und einfach geschlossen werden. Die Garantiezeit beträgt 25 Jahre.
Weitere Informationen:
Merkmale
Klingentyp
Horizontale Klingen
Griffart
Kurzgriff
Ergonomischer Griff
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
8731-30
ab € 13,68*
Zubehör
Gardena
8734-20
ab € 16,79*
Zubehör
Gardena
8735-20
ab € 21,84*
Zubehör
Gardena
8735-30
ab € 22,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.