Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 1701395060 Schreibtischablage Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durable 1701395060 Schreibtischablage Schwarz
Durable 1701395060 Schreibtischablage Schwarz
Durable 1701395060 Schreibtischablage Schwarz
Durable 1701395060 Schreibtischablage Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26761888
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1701395060
EAN/GTIN:
     7318081395063
Suchbegriffe:
Briefehalter
Briefständer
Katalogsammler
Stehsammlerbox
Katalogsammler mit drei Fächerunterteilungen von 65 mm für eine Vielzahl von Zeitschriften und Broschüren. Maße: 215 x 165 x 210 mm (B x H x T)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Trennelement
Ja
Anzahl der Teiler
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Länge (mm)
215 mm
Höhe
165 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 300 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
776106
ab € 8,31*
Ähnlich
Durable
776110
ab € 8,30*
Ähnlich
Durable
776101
ab € 8,26*
Ähnlich
Durable
1709018058
ab € 16,22*
Ähnlich
Durable
1701395050
ab € 9,09*
Ähnlich
Durable
1701395992
ab € 16,95*
Ähnlich
Durable
1701395540
ab € 8,22*
Ähnlich
Durable
1701395400
ab € 8,03*
Ähnlich
Durable
1701395010
ab € 8,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.