Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUDER MB-UNIMOG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRUDER MB-UNIMOG
BRUDER MB-UNIMOG
BRUDER MB-UNIMOG
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26765088
Hersteller:
     Bruder Spielwaren
Herst.-Nr.:
     2572
EAN/GTIN:
     4001702025724
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge
Das Räumschild des MB-Unimogs Winterdienst ist beweg- und absetzbar. Der Silodeckel kann geöffnet und das Silo befüllt und durch Betätigen des Schiebers verschlossen werden. Das Streuwerk ist voll funktionsfähig. Profilreifen runden das Bild ab. Zur Spielergänzung kann der MB-Unimog Winterdienst mit Räumschild mit dem Light and Sound Module, Art.-Nr.: 02801 ausgestattet werden (nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
195 mm
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Merkmale
Produktfarbe
Orange, Rot
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Maßstab
1:16
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.