Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB M16/12.P 1P Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB M16/12.P 1P Grün, Gelb
ABB M16/12.P 1P Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26785206
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SNA165130R2300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
1P
Produktfarbe
Grün, Gelb
Material
Polyamid
Zertifizierung
CSA, cUL, EAC, RoHS
Kabelstück (AWG)
14 - 4
Minimum Kabelquerschnitt
4 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
25 mm²
Kabelquerschnitt
16 mm²
Schraubendurchmesser (max.)
5.5 mm
Betriebstemperatur
-55 - 110 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
40.5 mm
Höhe
49 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Entrelec
1SNA118618R0100
ab € 0,596*
Zubehör
Entrelec
1SNA113102R1000
ab € 16,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.