Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soryt KX-TCA285-PVC Handy-Schutzhülle Holster Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soryt KX-TCA285-PVC Handy-Schutzhülle Holster Schwarz
Soryt KX-TCA285-PVC Handy-Schutzhülle Holster Schwarz
Soryt KX-TCA285-PVC Handy-Schutzhülle Holster Schwarz
Soryt KX-TCA285-PVC Handy-Schutzhülle Holster Schwarz
Soryt KX-TCA285-PVC Handy-Schutzhülle Holster Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26792918
Hersteller:
     Soryt
Herst.-Nr.:
     KX-TCA285-PVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Leder, mit Drehclip
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Holster
Material
Leder
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatibilität
KX-TCA285
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Eingebaute Bildschirmabdeckung
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.