Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET 106975 22U Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET 106975 22U Freistehendes Gestell Grau
ALLNET 106975 22U Freistehendes Gestell Grau
ALLNET 106975 22U Freistehendes Gestell Grau
ALLNET 106975 22U Freistehendes Gestell Grau
ALLNET 106975 22U Freistehendes Gestell Grau
ALLNET 106975 22U Freistehendes Gestell Grau
ALLNET 106975 22U Freistehendes Gestell Grau
ALLNET 106975 22U Freistehendes Gestell Grau
ALLNET 106975 22U Freistehendes Gestell Grau
ALLNET 106975 22U Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26794818
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-SNB6122BDGRAU
EAN/GTIN:
     4038816020659
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
22U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
500 kg
Produktfarbe
Grau
Rahmentyp
Geschlossen
Sperrschloss
Ja
Verstellbarer Ständer
Ja
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
4 Lüfter
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
1010 mm
Höhe
1110 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 520,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,24*
€ 715,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,76*
€ 708,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,26*
€ 690,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,58*
€ 669,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,39*
€ 619,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.