Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird A-AC-UKEU-001 Netzstecker-Adapter Typ G (VK) Typ F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird A-AC-UKEU-001 Netzstecker-Adapter Typ G (VK) Typ F Weiß
Gembird A-AC-UKEU-001 Netzstecker-Adapter Typ G (VK) Typ F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26795613
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     A-AC-UKEU-001
EAN/GTIN:
     8716309079358
Eigenschaften - AC Stromanschlussadapter - UK-Stecker Eingang auf deutschen Schutzkontakt Ausgang
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Typ G (VK)
Buchsenstecker-Typ
Typ F
Nennstrom
7.5 A
Produktfarbe
Weiß
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
33 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.