Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht CB-27 Autoantenne Festmontage Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht CB-27 Autoantenne Festmontage Schwarz, Grau
Albrecht CB-27 Autoantenne Festmontage Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26801901
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     6351
EAN/GTIN:
     4032661063519
Suchbegriffe:
Autoantenne
Magnetfußantenne
CB-Antenne
CB-Mobilantenne
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Autoradioantenne
Montage
Befestigungstyp
Festmontage
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1140 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabellänge
4 m
Weitere Suchbegriffe: autoantenne albrecht, autoantenne
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.