| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-26802401 Herst.-Nr.: K3YWPP0300 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Pendant zum Adapterkabel K3YWCC, diesmal von 3,5 Millimeter Miniklinke auf zweimal Klinkenstecker 6,3 Millimeter. Zum Anschluss von externen Zuspielern, zum Beispiel MP3 Playern oder PC-Soundkarten. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Kabelfarbe | Schwarz | Merkmale | Kabellänge | 3 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | 3.5mm | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | 2 x 6.35mm TS | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Rot, Weiß | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |