Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial CPM 7.5 FM Audio-Kabel 7,5 m XLR (3-pin) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cordial CPM 7.5 FM Audio-Kabel 7,5 m XLR (3-pin) Schwarz
Cordial CPM 7.5 FM Audio-Kabel 7,5 m XLR (3-pin) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26803174
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CPM 7,5 FM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
7.5m Mikrofonkabel, XLR-female XLR-male, Schwarz.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kabelfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
6.4 mm
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Anschluss 1
XLR (3-pin)
Anschluss 2
XLR (3-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmaterial
Kupfer
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.