Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial CPL 1.5 PP Audio-Kabel 1,5 m 6.35mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cordial CPL 1.5 PP Audio-Kabel 1,5 m 6.35mm Schwarz
Cordial CPL 1.5 PP Audio-Kabel 1,5 m 6.35mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26803400
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CPL 1,5 PP
EAN/GTIN:
     k.A.
1.5m Lautsprecherkabel, Klinke 6.3mm mono - Klinke 6.3mm mono, Schwarz.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kabelfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
7 mm
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
6.35mm
Anschluss 2
6.35mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmaterial
Kupfer
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.