| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-26803546 Herst.-Nr.: CPL 1,5 LP 25 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 1.5m Lautsprecherkabel, Speakon 2-pol. - Klinke 6.3mm mono, Schwarz. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Kabelfarbe | Schwarz | Verpackungsdaten | Kabeldurchmesser | 7.8 mm | Merkmale | Kabellänge | 1.5 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | Speakon | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | 6.35mm | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Blau, Grau | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Kabelmaterial | Kupfer | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |