Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial CPL 5 LL 2 Audio-Kabel 5 m Speakon Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cordial CPL 5 LL 2 Audio-Kabel 5 m Speakon Schwarz, Blau
Cordial CPL 5 LL 2 Audio-Kabel 5 m Speakon Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26804022
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CPL 5 LL 2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN Kabel
Speakon Kabel
Speakon Lautsprecherkabel
speakon kabel 5m
5m Lautsprecherkabel, Speakon 2-pol. - Speakon 2-pol., Schwarz.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kabelfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
7.8 mm
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
Speakon
Anschluss 2
Speakon
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmaterial
Kupfer
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: din kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.