Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial CPL 10 PP 25 Audio-Kabel 10 m 6.35mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cordial CPL 10 PP 25 Audio-Kabel 10 m 6.35mm Schwarz
Cordial CPL 10 PP 25 Audio-Kabel 10 m 6.35mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26804542
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CPL 10 PP 25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 10m
klinken kabel stecker-stecker
10m Lautsprecherkabel, Klinke 6.3mm mono - Klinke 6.3mm mono, Schwarz.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kabelfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
7.8 mm
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
6.35mm
Anschluss 2
6.35mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmaterial
Kupfer
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.