Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial CPL 20 LL 2 Audio-Kabel 20 m Speakon Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cordial CPL 20 LL 2 Audio-Kabel 20 m Speakon Schwarz, Blau
Cordial CPL 20 LL 2 Audio-Kabel 20 m Speakon Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26804642
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CPL 20 LL 2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Speakon Kabel
Speakon Lautsprecherkabel
speakon kabel 20m
speakon kabel
20m Lautsprecherkabel, Speakon 2-pol. - Speakon 2-pol., Schwarz.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kabelfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
7.8 mm
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
Speakon
Anschluss 2
Speakon
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmaterial
Kupfer
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: speakon kabel cordial
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.