Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 07272-20 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 07272-20 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Messing
Gardena 07272-20 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26822009
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     07272-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Schlauchanschluss
Material
Messing
Unterstützter Hahndurchmesser (max.)
42 mm
Anschlussdurchmesser (min.)
1/4 "
Zweck
Düsenverbindung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.