Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer DVD / Blu-Ray Writer Optisches Laufwerk Eingebaut Blu-Ray DVD Combo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer DVD / Blu-Ray Writer Optisches Laufwerk Eingebaut Blu-Ray DVD Combo
Acer DVD / Blu-Ray Writer Optisches Laufwerk Eingebaut Blu-Ray DVD Combo
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26831443
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KU.00407.015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner
Blu-ray Burner
Blu-ray Writer
Blue-ray Brenner
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
8 x
CD-Rewrite Geschwindigkeit
24 x
Schreibgeschwindigkeit BD-R
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R
8 x
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit
6 x
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM
5 x
Design
Eingebaut
Ja
Lesegeschwindigkeit
Lesegeschwindigkeit CD
24 x
Lesegeschwindigkeit BD-ROM
6 x
Lesegeschwindigkeit DVD-RAM
5 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM
8 x
Leistungen
Zweck
Laptop
Optisches Laufwerk - Typ
Blu-Ray DVD Combo
Schnittstelle
SATA
Kompatible Produkte
Aspire 5553, Aspire 5553G, Aspire 5745P, Aspire 5745PG, Aspire 5750, Aspire 5750G, Aspire 5942G, Aspire 5943G, Aspire 5950G, Aspire 7552G, Aspire 7745G, Aspire 8942G, Aspire 8943G, Aspire 8950G, Gateway NV57H, Packard Bell EasyNote LM85, Packard Bell EasyNote LM86, Packard Bell EasyNote LM87, Packard Bell EasyNote LS11HR, Packard Bell EasyNote LS13HR, Packard Bell EasyNote LS44HR, Packard Bell EasyNote LX86, Packard Bell EasyNote TS11HR, Packard Bell EasyNote TS13HR, Packard Bell EasyNote TS45HR, Packard Bell EasyNote TSX66HR
Weitere Suchbegriffe: Blue-ray Burner, Blue-ray Writer, DVD Brenner, DVD Burner, DVD-Writer, dvd brenner sata, blu ray brenner, intern blu-ray brenner, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,72*
€ 142,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,75*
€ 141,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,81*
€ 129,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,85*
€ 122,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.