Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUDER DEUTZ AGROTRON X720


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRUDER DEUTZ AGROTRON X720
BRUDER DEUTZ AGROTRON X720
BRUDER DEUTZ AGROTRON X720
BRUDER DEUTZ AGROTRON X720
BRUDER DEUTZ AGROTRON X720
BRUDER DEUTZ AGROTRON X720
BRUDER DEUTZ AGROTRON X720
BRUDER DEUTZ AGROTRON X720
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26850197
Hersteller:
     Bruder Spielwaren
Herst.-Nr.:
     03080
EAN/GTIN:
     4001702030803
Suchbegriffe:
Spielzeug Traktor
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Mit Einführung der Großtraktoren-Serie 03000 hat BRUDER ein äußerst erfolgreiches Spielzeugtraktoren-sortiment im Markt etabliert, das an Funktionalität und Ästhetik nicht zu überbieten ist. Dieses Sortiment ergänzt BRUDER nun um einen Deutz Agrotron X720. Er zeichnet sich wie seine ?Verwandten? der Großtraktoren von BRUDER mit den vollverglasten Kabinen mit zu öffnenden Türen, abnehmbaren Frontgewichten, geländegängigen Pendelvorderachsen und Anhängerkupplungen mit höhenverstellbarem Hubwerk aus. Das einzigartige Spiel-/Lenksystem mit der Lenkradverlängerung durch das Kabinendach macht auch diese Traktoren trotz Kabinenverglasung für die Kinder leicht lenkbar. Selbstverständlich passen an diesen Traktor alle landwirtschaftlichen Anhänger und Arbeitsgeräte aus dem Hause BRUDER. Zum Nachrüsten passt der Frontlader (Art.-Nr.03300) der Großtraktoren-Serie 03000.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
355 mm
Höhe
204 mm
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Maßstab
1:16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.