Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 14809 Becherdeckel Weiß Polystyrol (PS) 100 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 14809 Becherdeckel Weiß Polystyrol (PS) 100 Stück(e)
Papstar 14809 Becherdeckel Weiß Polystyrol (PS) 100 Stück(e)
Papstar 14809 Becherdeckel Weiß Polystyrol (PS) 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26860633
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     14809
EAN/GTIN:
     4002911148099
Suchbegriffe:
Becherdeckel
Deckel Becher
Einweg-Deckel
Einwegdeckel
Dom-Deckel aus PS ( Polystyrol ) für To-Go Becher
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Polystyrol (PS)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
80 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
2.5 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0359* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,81*
€ 6,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
14804
ab € 3,82*
Zubehör
PAPSTAR
14808
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.