Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird HD32-U3S-2 Speicherlaufwerk-Docking-Station Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird HD32-U3S-2 Speicherlaufwerk-Docking-Station Schwarz
Gembird HD32-U3S-2 Speicherlaufwerk-Docking-Station Schwarz
Gembird HD32-U3S-2 Speicherlaufwerk-Docking-Station Schwarz
Gembird HD32-U3S-2 Speicherlaufwerk-Docking-Station Schwarz
Gembird HD32-U3S-2 Speicherlaufwerk-Docking-Station Schwarz
Gembird HD32-U3S-2 Speicherlaufwerk-Docking-Station Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26882294
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     HD32-U3S-2
EAN/GTIN:
     8716309084734
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Raid Controller
Raid Karte
Eigenschaften - Super schnelle Datenverbindung über USB 3.0 10 mal schneller als USB 2.0 - Abwärtskompatibel zu USB 2.0 - Unterstützt 2,5 und 3,5 Zoll Festplatten in jeglicher Größe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Standard-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
112 mm
Gewicht
213 g
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Festplatte
Speichermedien Typ
HDD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
SATA
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 Zoll
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, Gleichstrom, USB
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.