Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GSA 10,8 V-LI Professional Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GSA 10,8 V-LI Professional Schwarz, Blau
Bosch GSA 10,8 V-LI Professional Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26913164
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 64L 905
EAN/GTIN:
     3165140773232
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Die kleinste professionelle Universalsäge

- Kompakteste Bauform ihrer Klasse für perfekte Handhabung und vielseitige Anwendungen in Holz, Metall und Kunststoff
- Exzellente Ergonomie: kleiner Griffumfang und leichtes Gewicht (nur 1,2 kg) für höchsten Arbeitskomfort
- Praktische Batterie-Ladezustandsanzeige gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven
- Bosch-SDS-System für einen schnellen und komfortablen Sägeblattwechsel
- Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- Praktische Überlastschutzanzeige gibt Auskunft über eine mögliche Überlastung des Gerätes für eine längere Lebensdauer
- Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Entladungsrate (1st gear)
3000 SPM
Vibrationsemission
12 m/s²
Merkmale
Weicher Haltegriff
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Leistungen
Entladungslänge
14.5 mm
Einschneidetiefe in Holz
65 mm
Schnittiefe in Metallprofile/pfeifen
50 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2 Ah
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1200 g
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,36*
€ 143,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,69*
€ 135,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,24*
€ 132,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 650 970
ab € 16,75*
Zubehör
Bosch
2608635529
ab € 17,25*
Zubehör
Bosch
2608657556
ab € 54,93*
Zubehör
Bosch
2608657408
ab € 13,12*
Zubehör
Bosch
2608659062
ab € 173,09*
Zubehör
Bosch
2608659061
ab € 13,28*
Zubehör
Bosch
2608659064
ab € 14,03*
Zubehör
Bosch
2608659065
ab € 182,12*
Zubehör
Bosch
2608658034
ab € 1,77*
Zubehör
Bosch
2608658033
ab € 2,86*
Zubehör
Bosch
2608657935
ab € 3,81*
Zubehör
Bosch
2608656259
ab € 140,12*
Zubehör
Bosch
2608656258
ab € 10,40*
Zubehör
Bosch
2608658010
ab € 15,37*
Zubehör
Bosch
2608656273
ab € 5,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.