Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 11185 Teller Rund Papier Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papstar 11185 Teller Rund Papier Weiß
Papstar 11185 Teller Rund Papier Weiß
Papstar 11185 Teller Rund Papier Weiß
Papstar 11185 Teller Rund Papier Weiß
Artikel-Nr.:
     2909-4002911211854
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11185
EAN/GTIN:
     4002911111857
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton

- Durchmesser: 23 cm
- aus nachhaltiger Forstwirtschaft - FSC®-zertifiziert
- ohne Zusatz von Recyclingmaterial
- durch und durch lebensmittelecht - TÜV-zertifiziert
- kompostierbar
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
230 mm
Gewicht
13.9 g
Merkmale
Form
Rund
Material
Papier
Produktfarbe
Weiß
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
120
6
pro Stück
€ 4,99*
ab € 9,50*
€ 9,50*
3 Tage
19
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,89*
€ 9,69*
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,15167*
€ 10,52167*
2 Tage
24
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,66*
€ 10,75*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 7,63*
€ 10,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,50*
€ 11,305
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 57,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
14804
ab € 3,82*
Zubehör
PAPSTAR
81198
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.