Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-1272ZJ-120 Überwachungskamerazubehör Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-1272ZJ-120 Überwachungskamerazubehör Montage
Hikvision Digital Technology DS-1272ZJ-120 Überwachungskamerazubehör Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26920144
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-1272ZJ-120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
Mini-Kamera
Minicamera
Minikamera
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
173.5 mm
Höhe
122 mm
Gewicht
440 g
Ergonomie
Höchstgewichtskapazität
4.5 kg
Wandmontage
Ja
Merkmale
Typ
Montage
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
DS-2CS58A1P-IRS, DS-2CS54A1P-IR, DS-2CD2512F-I(W), DS-2CD2532F-I(W), DS-2CD7133-E, DS-2CD7153-E, DS-2CD7164-E
Gehäusematerial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.