Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitel Tischtelefon MiVoice 5361 Digital Phone IP-Telefon Schwarz LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mitel Tischtelefon MiVoice 5361 Digital Phone IP-Telefon Schwarz LCD
Mitel Tischtelefon MiVoice 5361 Digital Phone IP-Telefon Schwarz LCD
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26961983
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     20351063
EAN/GTIN:
     7630013801740
Suchbegriffe:
Analog Telefon
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
Systemtelefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Expansionmodulesupport
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Bildschirm
Display
LCD
Telefoneigenschaften
Telefonbuch Kapazität
350 Eintragungen
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85171800
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,22*
€ 234,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,11*
€ 233,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,75*
€ 230,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,38*
€ 228,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,33*
€ 226,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.