Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager MBN516 Stromunterbrecher 2P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsschutzschalter AC B 16A 1+N 415V 2TE 50Hz Zusatzeinrichtungen möglich
Leitungsschutzschalter AC B 16A 1+N 415V 2TE 50Hz Zusatzeinrichtungen möglich
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27016035
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MBN516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter hager 16a
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter 1 polig+N 6kA B-Charakteristik 16A 2 Module
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Stromabgabe
16 A
Sonstige Funktionen
Reihe von Modulen
2
Merkmale
Anzahl der Pole
2P
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter hager
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KZN023
ab € 0,39*
Zubehör
Hager
L061
ab € 0,85*
Zubehör
Hager
LZ060
ab € 1,32*
Zubehör
Hager
MZ206
ab € 31,20*
Zubehör
Hager
MZN175
ab € 4,47*
Zubehör
Hager
U841
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.