Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-457/025-000 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-457/025-000 Digital & Analog I/O Modul
Wago 750-457/025-000 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27035121
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-457/025-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Analog
Signalentdeckung
Eingang
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
69.8 mm
Gewicht
50.893 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,69*
€ 294,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,51*
€ 293,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,83*
€ 287,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,81*
€ 286,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,72*
€ 270,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-140
ab € 4,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-208
ab € 2,814*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-815/002-000
ab € 133,233*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-826
ab € 328,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-826/002-000
ab € 371,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-827/002-000
ab € 410,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
ab € 43,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-816/002-000
ab € 152,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.