Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal DK 7116.500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7116.500
Rittal DK 7116.500
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27039644
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7116.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
In die Rillen des Innenkorpus werden LWL-Rangier- bzw. -Jumperkabel eingelegt. Ein Gummiband hält unterschiedliche LWL-Kabel bis Ø 4,5 mm. Zugentlastung und Biegeradius sind gewährleistet.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
500 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,115*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,355*
€ 18,27245
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,615*
€ 17,39185
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,975*
€ 16,63025
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,365*
€ 15,90435
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,115*
€ 13,22685
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.