Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 921.012 Netzstecker-Adapter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 921.012 Netzstecker-Adapter Weiß
Bachmann 921.012 Netzstecker-Adapter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27040674
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     921.012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Weitere Informationen:
Merkmale
AC Eingangsspannung
250 V
Nennstrom
10 A
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Pole
3
Anzahl Fassungen
1
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.